AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL810091 MITO HIGH BAY 9LED CON VT IP66-IP67

copiacopia
PALAZZOLI - PAL810091 MITO HIGH BAY 9LED CON VT IP66-IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimmerabile DALI - no

  • Dimmerabile 1-10 V -

  • Dimmerabile 0-10 V - no

  • Dimmerabile Zigbee - no

  • Adatto per illuminazione di emergenza - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950100835

Codice prodotto

PAL810091

Cod. produttore

810091

Produttore

PAL

Dimmerabile DALI:

no

Dimmerabile 1-10 V:

Dimmerabile 0-10 V:

no

Dimmerabile Zigbee:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Dimmerabile con sistema specifico del produttore:

no

Dimmerabile programmabile:

no

Dimmerabile RF:

no

Resistenza agli urti:

IK08

Dimmerabile DMX:

no

Dimmerabile DSI:

no

Indice di resa cromatica:

80-89

Dimmerabile tramite taglio di fase discendente:

no

Dimmerabile tramite taglio di fase ascendente:

no

Dimmerabile tramite potenziometro (integrato nell'apparecchio):

no

Dimmerabile LineSwitch:

no

Dimmerabile tramite modulazione tensione di rete:

no

Dimmerabile Sine Wave Reduction:

no

Dimmerabile Touch and Dim:

no

Dimmerabile con push-button:

no

Non dimmerabile:

no

Classe di protezione:

I

Fattore di potenza:

0.95

SERIE META HIGH BAY 9LED 99W DIFFUSORE VETRO OTTICA ROTOSIMMETRICA CONCENTRANTE IP66/IP67