AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL813071 FANALE CILINDRICO PAR.INCL.PICCOLO E27 - 813071

copiacopia
PALAZZOLI - PAL813071 FANALE CILINDRICO PAR.INCL.PICCOLO E27

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto - no

  • Lampada - Lampada alogena HV (High Voltage)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950803873

Codice prodotto

PAL813071

Cod. produttore

813071

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Lampada:

Lampada alogena HV (High Voltage)

Colore del corpo:

Bianco

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

163 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Rino fanale cilindrico inclinato in alluminio E27 60W 250V IP65. Esecuzione: inclinato da parete. Tipo diffusore: vetro prismatico trasparente.