PALAZZOLI - PAL819212 GLOBO RIG.CHIARO X FANALI CIL.GRANDE - 819212
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Distribuzione luminosa - Simmetrica
Materiale - Vetro
Emissione luminosa - Diretta
Diffusore microforato - no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo - Chiaro
Confezione
1 PZ
EAN
8014950800612
Codice prodotto
PAL819212
Cod. produttore
819212
Produttore
PAL
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Materiale:
Vetro
Emissione luminosa:
Diretta
Diffusore microforato:
no
Tipo di diffusore/palo per lampada globo:
Chiaro
Rino diffusore di ricambio in vetro rigato trasparente per Fanali cilindrici 100W.


