AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822131EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE S-R 2D3G - 822131EX

copiacopia
PALAZZOLI - PAL822131EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE S-R 2D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Portalampada - G13

  • Diffusore luce - Riflettore

  • Resistenza agli urti - IK09

  • Classe di protezione - I

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950056521

Codice prodotto

PAL822131EX

Cod. produttore

822131EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Portalampada:

G13

Diffusore luce:

Riflettore

Resistenza agli urti:

IK09

Classe di protezione:

I

SERIE RINO-EX PLAFONIERA INOX-VETRO PER TUBI T8 1X18W ALIM. ELETTRONICO IP66 ATEX 2D3G