PALAZZOLI - PAL822132EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 2X18W ELE S-R 2D3G - 822132EX
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP66
Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto
Lampada - Lampada fluorescente
Regolabile - no
Adatto per numero di lampade - 2
Confezione
1 PZ
EAN
8014950056538
Codice prodotto
PAL822132EX
Cod. produttore
822132EX
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP66
Metodo di montaggio:
Montaggio a soffitto
Lampada:
Lampada fluorescente
Regolabile:
no
Adatto per numero di lampade:
2
Portalampada:
G13
Materiale (del corpo):
Acciaio Inox
Tensione nominale:
220...240 V
Alimentazione:
Reattore elettronico
Alimentatore incluso:
sì
Classe di protezione:
I
Larghezza:
220 mm
Altezza / Profondità:
90 mm
Lunghezza:
700 mm