AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822181EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE 2D2G - 822181EX

copiacopia
PALAZZOLI - PAL822181EX RINO-EX PLAFO INOX-VT 1X18W ELE 2D2G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Metodo di montaggio - Montaggio a soffitto

  • Lampada - Lampada fluorescente

  • Per zona ATEX atmosfera gas - 1, 2

  • Per zona ATEX atmosfera polvere - 21, 22

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950034598

Codice prodotto

PAL822181EX

Cod. produttore

822181EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Metodo di montaggio:

Montaggio a soffitto

Lampada:

Lampada fluorescente

Per zona ATEX atmosfera gas:

1, 2

Per zona ATEX atmosfera polvere:

21, 22

Regolabile:

no

Con lampada:

Adatto per numero di lampade:

1

Portalampada:

G13

Materiale (del corpo):

Acciaio Inox

Tipo di tensione:

AC / DC

Tensione nominale:

220...240 V

Alimentazione:

Reattore elettronico

Alimentatore incluso:

Classe di protezione:

I

Larghezza:

220 mm

Altezza / Profondità:

90 mm

Lunghezza:

700 mm

SERIE RINO-EX PLAFONIERA INOX-VETRO PER TUBI T8 1X18W ALIM. ELETTRONICO IP66 ATEX 2D2G