AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822231 RINO PLAFO INOX-VT S-R 1X36W T8 ELE - 822231

copiacopia
PALAZZOLI - PAL822231 RINO PLAFO INOX-VT S-R 1X36W T8 ELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Con lampada - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950027071

Codice prodotto

PAL822231

Cod. produttore

822231

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Con rilevatore di movimento:

no

Con lampada:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada fluorescente D = 26 mm

Colore del corpo:

Acciaio Inox

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

G13

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1300 mm

Materiale del diffusore:

Vetro trasparente

Larghezza:

200 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

no

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Serie Rino plafoniera in acciaio inox AISI 304, vetro temperato trasparente, con riflettore simmetrico bianco e alimentatore elettronico 230V 50/60HZ. IP66. 1300X200X100 mm. T8 1x36W G13.