AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL822962 RINO PLAFO INOX-VT S-R 2X54W T5 ELE - 822962

copiacopia
PALAZZOLI - PAL822962 RINO PLAFO INOX-VT S-R 2X54W T5 ELE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente D = 16 mm

  • Colore del corpo - Argento

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950027095

Codice prodotto

PAL822962

Cod. produttore

822962

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente D = 16 mm

Colore del corpo:

Argento

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Acciaio

Portalampada:

G5

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

Alimentatore incluso:

Lunghezza:

1300 mm

Materiale del diffusore:

Altri

Larghezza:

200 mm

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Reattore elettronico

Altezza / Profondità:

100 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

2

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

Plafoniera acciaio inox-vetro con riflettore bianco 230V - 50 Hz - IP65.