AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL830072 PLAF TONDA MEDIA 1XE27 SG 1V - 830072

copiacopia
PALAZZOLI - PAL830072 PLAF TONDA MEDIA 1XE27 SG 1V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Materiale (del corpo) - Alluminio

  • Portalampada - E27

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801275

Codice prodotto

PAL830072

Cod. produttore

830072

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP65

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

PLAFONIERA TONDA IN LEGA DI ALLUMINIO 100W 1 ATTACCO E27 INGRESSO 1/2"GABBIA.