AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL830072EX RINO-EX PLAFONIERA TONDA AL 28W 2D3G - 830072EX

copiacopia
PALAZZOLI - PAL830072EX RINO-EX PLAFONIERA TONDA AL 28W 2D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950010547

Codice prodotto

PAL830072EX

Cod. produttore

830072EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione:

AC / DC

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Diametro esterno:

200 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Classe di protezione:

I

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

182 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Con fessure d'areazione:

no

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

Plafoniera ATEX tondo in Lega di alluminio con gabbia di protezione arancio RAL 2011, con vetro prismatico trasparente, ingresso 1/2". 1x75W E27 - IP66. 200X182 mm. Colore: grigio luce RAL 7035.