AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831072EX RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 18W 2D3G - 831072EX

copiacopia
PALAZZOLI - PAL831072EX RINO-EX PLAFONIERA OVALE AL 18W 2D3G

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con rilevatore di movimento - no

  • Adatto per montaggio incassato - no

  • Adatto per montaggio a soffitto -

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950010554

Codice prodotto

PAL831072EX

Cod. produttore

831072EX

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP65

Con rilevatore di movimento:

no

Adatto per montaggio incassato:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Con sensore di luminosità:

no

Lunghezza:

199 mm

Larghezza:

112 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):

no

IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):

no

PLAFONIERA ATEX OVALE IN LEGA DI ALLUMINIO 18W 1 ATTACCO E27 INGRESSO M20 GABBIA IP65. Esecuzione: PARETE O SOFFITTO. Dimensioni : 199X112 mm.