AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL831192 PLAF OVALE MEDIA 1XE27 G FILO 2V - 831192

copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada ad incandescenza

  • Colore del corpo - Grigio

  • Resistenza agli urti - IK10

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950801459

Codice prodotto

PAL831192

Cod. produttore

831192

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP65

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada ad incandescenza

Colore del corpo:

Grigio

Resistenza agli urti:

IK10

Materiale (del corpo):

Alluminio

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per montaggio a sospensione:

no

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Alimentatore incluso:

no

Lunghezza:

226 mm

Materiale del diffusore:

Vetro strutturato

Larghezza:

130 mm

Adatto per configurazione in fila continua:

no

Alimentazione:

Non richiesto

Altezza / Profondità:

122 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per posto di lavoro secondo normativa EN 12464-1:

no

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Montaggio a parete:

Plafoniere stagne ovali in lega di alluminio colore grigio RAL 7035, gabbia di protezione in filo d’acciaio zincotropicalizzato, e diffusore in vetro 250V - IP65.