AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL850065 CORPO FAN CIL 60W UNAV 2133 2X3-4 - 850065

copiacopia
PALAZZOLI - PAL850065 CORPO FAN CIL 60W UNAV 2133 2X3-4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP66

  • Con lampada - no

  • Lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Colore del corpo - Grigio

  • Materiale (del corpo) - Plastica

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950803095

Codice prodotto

PAL850065

Cod. produttore

850065

Produttore

PAL

Grado di protezione (IP):

IP66

Con lampada:

no

Lampada:

Lampada fluorescente compatta

Colore del corpo:

Grigio

Materiale (del corpo):

Plastica

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto per illuminazione di emergenza:

no

Diametro esterno:

245 mm

Altezza / Profondità:

68 mm

Emissione luminosa:

Diretta

Adatto per numero di lampade:

1

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Corpi in ottene verniciato grigio marina, per composizioni di fanali cilindrici stagni tipo UNAV 2133, 250V, IP66. 2 pressacavi abbinati tipo pressacavi : Passaparatia 3/4".