PALAZZOLI - PAL879562 RINO NV INOX-PCOP L690 2X24W L - 879562
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Con rilevatore di movimento - no
Con lampada - sì
Adatto per montaggio incassato - no
Adatto per montaggio a soffitto - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8014950092345
Codice prodotto
PAL879562
Cod. produttore
879562
Produttore
PAL
Grado di protezione (IP):
IP67
Con rilevatore di movimento:
no
Con lampada:
sì
Adatto per montaggio incassato:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Lampada:
Lampada fluorescente D = 16 mm
Colore del corpo:
Bianco
Materiale (del corpo):
Acciaio
Portalampada:
G5
Tensione nominale:
220...240 V
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto per illuminazione di emergenza:
no
Con sensore di luminosità:
no
Alimentatore incluso:
sì
Lunghezza:
690 mm
Materiale del diffusore:
Plastica, opalescente
Larghezza:
200 mm
Adatto per configurazione in fila continua:
sì
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Altezza / Profondità:
100 mm
Emissione luminosa:
Diretta
Adatto per numero di lampade:
2
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Con fessure d'areazione:
no
Montaggio a parete:
no
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no
IC (Idoneo al montaggio su soffiti isolati):
no


