AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PALAZZOLI - PALSP231451 PROMO TAIS CON SPORTELLO TRASP. - SP231451

copiacopia
PALAZZOLI - PALSP231451 PROMO TAIS CON SPORTELLO TRASP.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950049707

Codice prodotto

PALSP231451

Cod. produttore

SP231451

Produttore

PAL

Kit Tais Centralino con fusibili, Composto da codici: N°.1 472620 (Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile.), N°.1 472730 (Presa da parate con interruttore di blocco e base portafusibili, in contenitore modulare isolante termoindurente IP66/IP67 >IK10. Ingresso M25. Fusibili tipo NDZ (E16) non in dotazione. Manopola lucchettabile), N°.1 532311 (CONTENITORE STAGNO IN TERMOINDURENTE 125X185X125. CON COPERCHIO CIECO), N°.1 538801 (PIASTRA BASE ISOLANTE A SISTEMA GUIDATO 1 POSTO. PRESA 125X630MM), N°.2 538425 (FLANGIA ISOLANTE PIANA CIECA X FINESTRA).