AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABM100-AT-C0 CABLE TIE MOUNT,HITEMP,OUTDOOR,BL,PK100 - ABM100-AT-C0

copiacopia
PANDUIT - PANABM100-AT-C0 CABLE TIE MOUNT,HITEMP,OUTDOOR,BL,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 25.4 mm

  • Larghezza - 25.4 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983281077

Codice prodotto

PANABM100-AT-C0

Cod. produttore

ABM100-AT-C0

Produttore

PAN

Lunghezza:

25.4 mm

Larghezza:

25.4 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Cable Tie Mount, Hi Temp. Adh., 1"x1"(25.4mm x 25.4mm), WRBL