AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABMM-A-C SUPPORTO ADESIVO FASCETTE 4VIE 19.1MM - ABMM-A-C

copiacopia
PANDUIT - PANABMM-A-C SUPPORTO ADESIVO FASCETTE 4VIE 19.1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.1 mm

  • Larghezza - 19.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Autoadesivo

  • Altezza - 4.6 mm

  • Colore - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983585007

Codice prodotto

PANABMM-A-C

Cod. produttore

ABMM-A-C

Produttore

PAN

Lunghezza:

19.1 mm

Larghezza:

19.1 mm

Tipo di fissaggio:

Autoadesivo

Altezza:

4.6 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

• Adesivo di eccezionale efficacia e di durevole affidabilità• La configurazione con montaggio a 2 pezzi per volta velocizza la rimozione del rivestimento e l'installazione• L'entrata della fascetta a 4 vie rende più semplice e rapido l'orientamento dei componenti• Il retro adesivo consente l'instradamento di cavi e fili anche in punti in cui non è possibile praticare fori di montaggio• Utilizzato con fascette PANDUIT per una soluzione completa di instradamento dei cavi ‡Misure della sezione trasversale delle fascette: M = Miniature (ridotta), I = Intermediate (intermedia), S = Standard, HS = Heavy-Standard (standard grande), LH = Light-Heavy (mediogrande), H = Heavy (grande), HLM =Fascette in velcro Tak-Ty™ Miniature (ridotta).