AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANABMM-A-D SUPPORTO ADESIVO FASCETTE 4VIE 19.1MM - ABMM-A-D

copiacopia
PANDUIT - PANABMM-A-D SUPPORTO ADESIVO FASCETTE 4VIE 19.1MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 19.1 mm

  • Larghezza - 19.1 mm

  • Tipo di fissaggio - Incollare e avvitare

  • Altezza - 4.572 mm

  • Diametro max fascio cavi - 3.7 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983585014

Codice prodotto

PANABMM-A-D

Cod. produttore

ABMM-A-D

Produttore

PAN

Lunghezza:

19.1 mm

Larghezza:

19.1 mm

Tipo di fissaggio:

Incollare e avvitare

Altezza:

4.572 mm

Diametro max fascio cavi:

3.7 mm

Colore:

Bianco

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Altri

Temperatura di esercizio:

-29...49 °C

Cable Tie Mount, Adh., .75"x.75"(19.1mm x 19.1mm), WH