PANDUIT - PANB4M2S-TL MRKRTIE,MBRB,8L,STD,NY,NT,2.47X.91,P250 - B4M2S-TL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica
Confezione
250 PZ
EAN
0074983777396
Codice prodotto
PANB4M2S-TL
Cod. produttore
B4M2S-TL
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
4.7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
203 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Resistenza alla trazione min.:
222 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
0...-20 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Adiacente al fascio
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no