AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBC2S-S10-D CLTIE,MBARB,8.5L,STD,NYL,NAT,PK500 - BC2S-S10-D

copiacopia
PANDUIT - PANBC2S-S10-D CLTIE,MBARB,8.5L,STD,NYL,NAT,PK500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 216 mm

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983707768

Codice prodotto

PANBC2S-S10-D

Cod. produttore

BC2S-S10-D

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

216 mm

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Fascette con ardiglione in metallo,8.5 ", sezione trasversale standard