PANDUIT - PANBGHSTT09 TERMORESTRINGENTE NERO DA2.4A1.2MM,L=12. - BGHSTT09

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro interno prima del restringimento - 2.4 mm
Tipo - Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento - 1.2 mm
Colore - Nero
Modello - Parete sottile
Confezione
1 PZ
EAN
0074983476299
Codice prodotto
PANBGHSTT09
Cod. produttore
BGHSTT09
Produttore
PAN
Diametro interno prima del restringimento:
2.4 mm
Tipo:
Restringimento a caldo
Diametro interno dopo il restringimento:
1.2 mm
Colore:
Nero
Modello:
Parete sottile
Rapporto di restringimento:
2:1
Con adesivo interno:
no
Lunghezza:
12.5 m
Privo di alogeni:
no
Trasparente:
no
Spessore della parete dopo il restringimento:
0.5 mm
Materiale:
Poliolefine (PEX)
Temperatura di esercizio:
-55...135 °C
Omologazione UL:
sì
Diametro nominale in pollici:
3 / 32 pollice
Stampabile (trasferimento termico):
no