AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5I-M FASCETTA LINGUETTA METAL,155MM, NATURAL - BT1.5I-M

copiacopia
PANDUIT - PANBT1.5I-M FASCETTA LINGUETTA METAL,155MM, NATURAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 155 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983413454

Codice prodotto

PANBT1.5I-M

Cod. produttore

BT1.5I-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

155 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 6.1 ", sezione intermedia