AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1.5I-M1 CTIE,MBARB,6.1L,INTM,NYL,BR,PK1000 - BT1.5I-M1

copiacopia
PANDUIT - PANBT1.5I-M1 CTIE,MBARB,6.1L,INTM,NYL,BR,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 155 mm

  • Colore - Marrone

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

  • Resistenza alla trazione min. - 178 N

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983413485

Codice prodotto

PANBT1.5I-M1

Cod. produttore

BT1.5I-M1

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

155 mm

Colore:

Marrone

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

Omologazione UL:

Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:

V2

Cable Tie, Metal Barb, 6.1L (155mm), Intermediate, Nylon, Brown