PANDUIT - PANBT1.5M-M69 CTIE,MBARB,6.3L,MINI,FRNYL,IV,PK1000 - BT1.5M-M69

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 160 mm
Modello - Senza dentatura
Colore - Altri
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983121663
Codice prodotto
PANBT1.5M-M69
Cod. produttore
BT1.5M-M69
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
160 mm
Modello:
Senza dentatura
Colore:
Altri
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Temperatura di esercizio:
-60...100 °C
Temperatura di montaggio:
-20...100 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
Poliammide autoestinguente
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
no
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V0