AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1M-M FASCETTA LINGUETTA METAL, 102MM, NATURAL - BT1M-M

copiacopia
PANDUIT - PANBT1M-M FASCETTA LINGUETTA METAL, 102MM, NATURAL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983413171

Codice prodotto

PANBT1M-M

Cod. produttore

BT1M-M

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

102 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 4.0 ", sezione Miniature