AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT1M-M0 CTIE,MBARB,4L,MINI,WR,BL,PK1000

copiacopia
PANDUIT - PANBT1M-M0 CTIE,MBARB,4L,MINI,WR,BL,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 102 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 0.9 mm

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983413188

Codice prodotto

PANBT1M-M0

Cod. produttore

BT1M-M0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

2.4 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

102 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

0.9 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

80 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Fascetta con ardiglione metallo, 4.0 ", sezione in miniatura