PANDUIT - PANBT2M-M CTIE,MBARB,7.9L,MINI,NYL,NAT,PK1000 - BT2M-M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 201 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983602889
Codice prodotto
PANBT2M-M
Cod. produttore
BT2M-M
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
2.4 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
201 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
80 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no