AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT2S-M2 CTIE,MBARB,8L,STD,NYL,RD,PK1000 - BT2S-M2

copiacopia
PANDUIT - PANBT2S-M2 CTIE,MBARB,8L,STD,NYL,RD,PK1000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 203 mm

  • Colore - Rosso

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm

  • Materiale - Plastica

Confezione

  • 1000 PZ

EAN

0074983411955

Codice prodotto

PANBT2S-M2

Cod. produttore

BT2S-M2

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

203 mm

Colore:

Rosso

Spessore del nastro / della fascetta:

1.2 mm

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Omologazione UL:

Cable Tie, Metal Barb, 8.0L (203mm), Standard, Nylon, Red