PANDUIT - PANBT3I-M30 CTIE,MBARB,11.3L,INTM,HS,BL,PK1000 - BT3I-M30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 287 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Colore - Nero
Spessore del nastro / della fascetta - 1.2 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983413737
Codice prodotto
PANBT3I-M30
Cod. produttore
BT3I-M30
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
3.6 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
287 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Colore:
Nero
Spessore del nastro / della fascetta:
1.2 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in plastica
Resistenza alla trazione min.:
178 N
Temperatura di esercizio:
115...-60 °C
Temperatura di montaggio:
-20...0 °C
Superficie:
Non trattato
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
no
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Altri
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì