PANDUIT - PANBT4LH-L CTIE,MBARB,14.9L,LH,NYL,NAT,PK50 - BT4LH-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm
Modello - Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
50 PZ
EAN
0074983412679
Codice prodotto
PANBT4LH-L
Cod. produttore
BT4LH-L
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
378 mm
Modello:
Dentatura sul lato interno
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no