AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT4LH-TL CTIE,MBARB,14.9L,LH,NYL,NAT,PK250 - BT4LH-TL

copiacopia
PANDUIT - PANBT4LH-TL CTIE,MBARB,14.9L,LH,NYL,NAT,PK250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983412716

Codice prodotto

PANBT4LH-TL

Cod. produttore

BT4LH-TL

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

378 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Testa cavo con ardiglione in metallo, 14.9 ", sezione Light-Heavy