AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT4LH-TL69 CTIE,MBARB,14.9L,LH,FRNYL,IV,PK250 - BT4LH-TL69

copiacopia
PANDUIT - PANBT4LH-TL69 CTIE,MBARB,14.9L,LH,FRNYL,IV,PK250

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 378 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 250 PZ

EAN

0074983121571

Codice prodotto

PANBT4LH-TL69

Cod. produttore

BT4LH-TL69

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

378 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Altri

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

no

Cable Tie, Metal Barb, 14.9L (378mm), Light-Heavy, Flame Retardant Nylon, Ivory