AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBT5LH-C0 CTIE,MBARB,18.1L,LH,WR,BL,PK100 - BT5LH-C0

copiacopia
PANDUIT - PANBT5LH-C0 CTIE,MBARB,18.1L,LH,WR,BL,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 460 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983412785

Codice prodotto

PANBT5LH-C0

Cod. produttore

BT5LH-C0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

460 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.7 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in acciaio

Materiale:

Plastica

Resistenza alla trazione min.:

534 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Nessuno

Omologazione UL:

Cable Tie, Metal Barb, 18.1L (460mm), Light-Heavy, Weather Resistant, Black