PANDUIT - PANBT6LH-C CTIE,MBARB,21.2L,LH,NYL,NAT,PK100 - BT6LH-C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Larghezza del nastro / della fascetta - 7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta - 538 mm
Modello - Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta - 1.7 mm
Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in acciaio
Confezione
100 PZ
EAN
0074983412822
Codice prodotto
PANBT6LH-C
Cod. produttore
BT6LH-C
Produttore
PAN
Larghezza del nastro / della fascetta:
7 mm
Lunghezza del nastro / della fascetta:
538 mm
Modello:
Senza dentatura
Spessore del nastro / della fascetta:
1.7 mm
Bloccaggio della fascetta:
Linguetta / Dentino in acciaio
Materiale:
Plastica
Resistenza alla trazione min.:
534 N
Temperatura di esercizio:
-60...85 °C
Temperatura di montaggio:
-20...85 °C
Superficie:
Non trattato
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:
no
Privo di alogeni:
sì
Trasparente:
sì
Riflettente (colore luminescente):
no
Targhetta di identificazione:
Nessuno
Chiusura sganciabile / Riapribile:
no
Tipo di fissaggio:
Nessuno
Omologazione VG:
no
Omologazione MIL:
no
Omologazione UL:
sì
Classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL94:
V2