AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBW1.5I-D DTPM WINGTIES,NYL,INTER,6.6,NAT,PK500 - BW1.5I-D

copiacopia
PANDUIT - PANBW1.5I-D DTPM WINGTIES,NYL,INTER,6.6,NAT,PK500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 3.6 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 168 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1 mm

  • Bloccaggio della fascetta - Linguetta / Dentino in plastica

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983759644

Codice prodotto

PANBW1.5I-D

Cod. produttore

BW1.5I-D

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

3.6 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

168 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Spessore del nastro / della fascetta:

1 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Resistenza alla trazione min.:

178 N

Temperatura di esercizio:

-60...85 °C

Temperatura di montaggio:

-20...0 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

no

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Cable Tie, Wing Push Mount, 6.6L (168mm), Intermediate, Nylon, Natural