AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANBW2S-D0 DTPM WINGTIES,WR NYL,STD,8.5,BLK,PK500 - BW2S-D0

copiacopia
PANDUIT - PANBW2S-D0 DTPM WINGTIES,WR NYL,STD,8.5,BLK,PK500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Larghezza del nastro / della fascetta - 4.7 mm

  • Lunghezza del nastro / della fascetta - 216 mm

  • Modello - Dentatura sul lato interno

  • Colore - Nero

  • Spessore del nastro / della fascetta - 1.3 mm

Confezione

  • 500 PZ

EAN

0074983854349

Codice prodotto

PANBW2S-D0

Cod. produttore

BW2S-D0

Produttore

PAN

Larghezza del nastro / della fascetta:

4.7 mm

Lunghezza del nastro / della fascetta:

216 mm

Modello:

Dentatura sul lato interno

Colore:

Nero

Spessore del nastro / della fascetta:

1.3 mm

Bloccaggio della fascetta:

Linguetta / Dentino in plastica

Resistenza alla trazione min.:

222 N

Temperatura di esercizio:

85...-60 °C

Temperatura di montaggio:

0...-20 °C

Superficie:

Non trattato

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Resistente ai raggi UV secondo ASTM D6779:

Privo di alogeni:

Trasparente:

no

Riflettente (colore luminescente):

no

Targhetta di identificazione:

Nessuno

Chiusura sganciabile / Riapribile:

no

Tipo di fissaggio:

Ancoraggio a innesto

Omologazione VG:

no

Omologazione MIL:

no

Omologazione UL:

Dome-Top® fascetta con dispositivo di ancoraggio, diametro standard 8.5"lunghezza (216mm), tempo resistente nylon 6.6, nero.