PANDUIT - PANC390X030Y1J COMPLABEL,NON-ADHESIVEPES,WH,PK1000 - C390X030Y1J

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Autoadesivo - no
Testo - Senza iscrizione
Colore - Bianco
Trasparente - no
Larghezza - 99.1 mm
Confezione
1000 PZ
EAN
0074983442461
Codice prodotto
PANC390X030Y1J
Cod. produttore
C390X030Y1J
Produttore
PAN
Autoadesivo:
no
Testo:
Senza iscrizione
Colore:
Bianco
Trasparente:
no
Larghezza:
99.1 mm
Altezza:
7.6 mm
Laser/Ink Jet, Comp Label, Non-Adhesive Polyester, 3.90"W x .30"H, White


