PANDUIT - PANCBX1AW-A SURFACEMOUNTBOX,1PT,AW,EA - CBX1AW-A
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Direzione di uscita - Sotto
Montaggio superficiale - sì
Colore - Bianco
Installabile a incasso - no
Confezione
1 PZ
EAN
0074983753727
Codice prodotto
PANCBX1AW-A
Cod. produttore
CBX1AW-A
Produttore
PAN
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Direzione di uscita:
Sotto
Montaggio superficiale:
sì
Colore:
Bianco
Installabile a incasso:
no
Installabile incassato in canale:
no
Installabile in Torretta a pavimento / sotto pavimento:
no
Tipo di fissaggio:
A vite
Adatto per numero di connettori / giunti:
1
Numero RAL:
9010
Con campo testo:
sì


