AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCCH19-S10-C FXDDIACLMP,.19 BDL,10SCREW,WH,PK100 - CCH19-S10-C

copiacopia
PANDUIT - PANCCH19-S10-C FXDDIACLMP,.19 BDL,10SCREW,WH,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 4.8 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983600069

Codice prodotto

PANCCH19-S10-C

Cod. produttore

CCH19-S10-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

4.8 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Fixed Dia Clamp, .19"(4.8mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH