AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCCH38-S10-C FXDDIACLMP,.38 BDL,10SCREW,WH,PK100 - CCH38-S10-C

copiacopia
PANDUIT - PANCCH38-S10-C FXDDIACLMP,.38 BDL,10SCREW,WH,PK100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Plastica

  • Diametro nominale - 9.5 mm

  • Tipo di fissaggio - Avvitabile

  • Qualità del materiale - PA (Poliammide)

  • Con guaina plastica - no

Confezione

  • 100 PZ

EAN

0074983600090

Codice prodotto

PANCCH38-S10-C

Cod. produttore

CCH38-S10-C

Produttore

PAN

Materiale:

Plastica

Diametro nominale:

9.5 mm

Tipo di fissaggio:

Avvitabile

Qualità del materiale:

PA (Poliammide)

Con guaina plastica:

no

Fixed Dia Clamp, .38"(9.7mm) Bundle, #10 Screw (M5), WH