PANDUIT - PANCCS12-S8-C FXDDIACLMP,.12 BDL,8SCREW,WH,PK100 - CCS12-S8-C
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 3.1 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Qualità del materiale - PA (Poliammide)
Con guaina plastica - no
Confezione
100 PZ
EAN
0074983599905
Codice prodotto
PANCCS12-S8-C
Cod. produttore
CCS12-S8-C
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
3.1 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .12"(3.2mm) Bundle, #8 Screw (M4), WH


