PANDUIT - PANCCS25-S10-C0 FXDDIACLMP,.25 BDL,10SCREW,BL,SP - CCS25-S10-C0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale - Plastica
Diametro nominale - 6.3 mm
Tipo di fissaggio - Avvitabile
Resistente ai raggi UV - sì
Colore - Nero
Confezione
100 PZ
EAN
0074983549023
Codice prodotto
PANCCS25-S10-C0
Cod. produttore
CCS25-S10-C0
Produttore
PAN
Materiale:
Plastica
Diametro nominale:
6.3 mm
Tipo di fissaggio:
Avvitabile
Resistente ai raggi UV:
sì
Colore:
Nero
Qualità del materiale:
PA (Poliammide)
Con guaina plastica:
no
Fixed Dia Clamp, .25"(6.4mm) Bundle, #10 Screw (M5), BL


