PANDUIT - PANCJ5E88TAW MODULE,CAT5E,UTP,8P8W,TSTYLE,AW,EA - CJ5E88TAW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Categoria - 5E
Tipo di connettore - RJ45 8 (8)
Modello - Presa / Femmina
Schermato - no
Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Confezione
1 PZ
EAN
0074983771332
Codice prodotto
PANCJ5E88TAW
Cod. produttore
CJ5E88TAW
Produttore
PAN
Categoria:
5E
Tipo di connettore:
RJ45 8 (8)
Modello:
Presa / Femmina
Schermato:
no
Collegamento:
Morsetto IDC (a perforazione di isolante)
Adatto per cavo tondo:
no
Adatto per conduttori rigidi:
no
Utensile speciale necessario:
no
Adatto per cavo piatto:
no
Adatto per conduttori flessibili:
no


