AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCJH6X88TGRD SPRING SHUTTERED JACK,CAT6A,RD,EA - CJH6X88TGRD

copiacopia
PANDUIT - PANCJH6X88TGRD SPRING SHUTTERED JACK,CAT6A,RD,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Categoria - 6A (IEC)

  • Tipo di connettore - RJ45 8 (8)

  • Modello - Presa / Femmina

  • Schermato - no

  • Collegamento - Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0613056015005

Codice prodotto

PANCJH6X88TGRD

Cod. produttore

CJH6X88TGRD

Produttore

PAN

Categoria:

6A (IEC)

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Modello:

Presa / Femmina

Schermato:

no

Collegamento:

Morsetto IDC (a perforazione di isolante)

Adatto per cavo tondo:

no

Adatto per conduttori rigidi:

no

Utensile speciale necessario:

no

Adatto per cavo piatto:

no

Adatto per conduttori flessibili:

no

Colore:

Rosso

Cat6A Spring Shuttered Jack, TG Style, RD