AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT150F-X4 CLT SLIT,1.5 X10FT,YELLOW,1RL - CLT150F-X4

copiacopia
PANDUIT - PANCLT150F-X4 CLT SLIT,1.5 X10FT,YELLOW,1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Altri

  • Diametro esterno - 47.2 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Diametro nominale - 38.1 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983828968

Codice prodotto

PANCLT150F-X4

Cod. produttore

CLT150F-X4

Produttore

PAN

Materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Altri

Diametro esterno:

47.2 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Diametro nominale:

38.1 mm

Diametro interno:

39.1 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1 e 1/2 pollice

Resistenza alla compressione:

0 N

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Raggio di curvatura, statico:

0 mm

Privo di alogeni:

Raggio di curvatura, dinamico:

0 mm

Resistente ai raggi UV:

no

Oliorepellente:

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Resistenza alla trazione:

0 N

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Corr. Loom Tubing Slit, 1.50"(38.1mm) X 10' (3.0m), Yellow