AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT25F-C20 CLT SLIT, .25 X100 , BLACK, 1RL - CLT25F-C20

copiacopia
PANDUIT - PANCLT25F-C20 CLT SLIT, .25 X100 , BLACK, 1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 10.1 mm

  • Diametro interno - 7 mm

  • Dimensione nominale in pollici - 1/4 pollice

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983287109

Codice prodotto

PANCLT25F-C20

Cod. produttore

CLT25F-C20

Produttore

PAN

Materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

10.1 mm

Diametro interno:

7 mm

Dimensione nominale in pollici:

1/4 pollice

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Materiale della guaina:

Non rivestito

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

Tubo corrugato per applicazioni dove guaine spiralate o guaine trecciate estensibili sono difficili da installare o non offrono sufficiente protezione. Questa versione dispone di una scanalatura longitudinale che rende il tubo facile da installare anche su fasci di cavi già assemblati. • Protegge e riduce il rischio di danni al cablaggio • Resistente allo schiacciamento, agli urti e all'abrasione