AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT38F-C20 CLT SLIT, .38 X100 , BLACK, 1RL - CLT38F-C20

copiacopia
PANDUIT - PANCLT38F-C20 CLT SLIT, .38 X100 , BLACK, 1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 14.1 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Diametro nominale - 9.53 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983287116

Codice prodotto

PANCLT38F-C20

Cod. produttore

CLT38F-C20

Produttore

PAN

Materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

14.1 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Diametro nominale:

9.53 mm

Diametro interno:

10.5 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

3/8 pollice

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .38"(9.7mm) X 100' (30.5m), Black