AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCLT50F-C20 CLT SLIT, .50 X100 , BLACK, 1RL - CLT50F-C20

copiacopia
PANDUIT - PANCLT50F-C20 CLT SLIT, .50 X100 , BLACK, 1RL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - PE (polietilene)

  • Colore - Nero

  • Diametro esterno - 17 mm

  • Grado di protezione (IP) - Altri

  • Diametro nominale - 12.7 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983287123

Codice prodotto

PANCLT50F-C20

Cod. produttore

CLT50F-C20

Produttore

PAN

Materiale:

PE (polietilene)

Colore:

Nero

Diametro esterno:

17 mm

Grado di protezione (IP):

Altri

Diametro nominale:

12.7 mm

Diametro interno:

12.8 mm

Resistenza alla flessione:

Flessibile

Dimensione nominale in pollici:

1/2 pollice

Temperatura di esercizio:

-40...50 °C

Resistenza al fuoco in conformità a UL94:

HB

Privo di alogeni:

Resistente ai raggi UV:

no

Materiale della guaina:

Non rivestito

Propagante la fiamma:

no

Con tirafilo:

no

Scanalatura longitudinale:

Richiudibile (in due parti):

no

Approvazione secondo DIN EN 61.386-23:

no

Approvazione UR (UL Recognized):

no

Approvazione CSA (Canadian Standards Association):

no

Approvazione LUL / British Standard:

no

Approvazione Lloyd's Register:

no

Approvazione UTAC:

no

Approvazione secondo NF F 16-101:

no

Rivestimento interno ad alta scorrevolezza:

no

Corr. Loom Tubing Slit, .50"(12.7mm) X 100' (30.5m), Black