AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

PANDUIT - PANCPPKL6G24WBL PTCHPNLKT,L24-PORT,CAT6,TXMOD,BL,EA - CPPKL6G24WBL

copiacopia
PANDUIT - PANCPPKL6G24WBL PTCHPNLKT,L24-PORT,CAT6,TXMOD,BL,EA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di connettori / giunti - 24

  • Categoria - 6

  • Collegamento - Altri

  • Schermato - no

  • Adatto per numero di connettori / giunti - 24

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0074983680825

Codice prodotto

PANCPPKL6G24WBL

Cod. produttore

CPPKL6G24WBL

Produttore

PAN

Numero di connettori / giunti:

24

Categoria:

6

Collegamento:

Altri

Schermato:

no

Adatto per numero di connettori / giunti:

24

Tipo di connettore:

RJ45 8 (8)

Colore:

Nero

Metodo di montaggio:

Montaggio 19"

Numero di unità rack:

1

Numero RAL:

9005

Altezza:

43.7 mm

Larghezza:

482.6 mm

Profondità:

27.9 mm

Patch Panel Kit, 24 Port, Cat 6 TX Module, Black