PANDUIT - PANDNFR18-250FIB-L DIS,F,RA,FIRDNY,.25X.032 ,22-18AWG,BS50 - DNFR18-250FIB-L

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Sezione nominale - 0.5...1 mm²
Colore dell'isolante - Rosso
Dimensioni del connettore - Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento - Completamente isolato
Con presa - no
Confezione
50 PZ
EAN
0074983118038
Codice prodotto
PANDNFR18-250FIB-L
Cod. produttore
DNFR18-250FIB-L
Produttore
PAN
Sezione nominale:
0.5...1 mm²
Colore dell'isolante:
Rosso
Dimensioni del connettore:
Piatto 6,3 x 0,8 mm
Isolamento:
Completamente isolato
Con presa:
no
Con dente d'arresto:
no
Materiale:
Ottone
Materiale dell'isolante:
PA (Poliammide)


